25878 6.210 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE106. グーリング 57511076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-7068
233-7068
234-3873
232-2886
234-2771
233-7073
233-5490
233-0757
232-7671
233-5561
232-4496
234-0161
234-2811
232-9189
234-3329
232-4511
233-5497
233-7159
233-2364
234-3859
233-7059
233-7052
232-6054
233-2335
232-7668
234-0227
234-2788
233-8579
234-2785
233-7048
234-2728
232-6092
232-6067
233-0794
232-6078
232-7658
233-6995
232-4439
233-7015
234-2718
232-2931
234-2801
233-7125
232-9211
233-0821
232-7669
233-0798
233-8577
234-3369
234-0186
234-3282
234-3928
234-3343
233-7114
233-0783
232-9237
233-8680
233-7171
234-3311
234-4420
234-3923
233-8636
234-3854
234-3856
234-2818
233-8591
234-3905
233-8697
232-9225
233-2385
232-7646
232-6009
232-7628
233-0752
233-3917
232-6006
233-7154
233-8714
234-4435
232-4474
234-3319
234-3848
233-3993
233-8675
232-9213
内容量1本注文コード57511076品番25878 6.210
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番233-7068材質超硬寸法(mm)Lg:37寸法a(mm)4.7表面処理無処理寸法b(mm)2寸法La(mm)12寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)1.2接続径(Φmm)DCON:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする