ストレッチヒッコリー ツナギ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57511486 品番 D-716
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

着用時のツッパリ感を軽減するストレッチ素材を使用
オールドアメリカンヒッコリータイプ
フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる右胸インポケット
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
袖口マジックテープ仕様
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
工具を入れられる右サイドツールポケット
ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツナギ ブラック サイズLL 胸囲(cm)122 混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2 股下(cm)78 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)59 機能ストレッチ 総丈(cm)166 ワタリ(cm)幅:36.2 名入れ 裾上げ 適応ウエスト(cm)94〜102 実寸ウエスト(cm)108 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする