D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511800

D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511800
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511800
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511800
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511800
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511800
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511800
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511800

ストレッチCVC半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可裾上げ可
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード57511800品番D-749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヨコ伸び伸長率約15%のストレッチ素材を使用
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
フロント帯部分は持ち出し付き
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギネイビーサイズ5L胸囲(cm)134混率(%)綿52・ポリエステル45・ポリウレタン3股下(cm)84肩幅(cm)57袖丈(cm)29着丈(cm)67機能ストレッチ総丈(cm)184ワタリ(cm)幅:40.8名入れ裾上げ適応ウエスト(cm)106~114実寸ウエスト(cm)120袖丈半袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする