D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511906

D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511906
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511906
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511906
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511906
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511906
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511906
D-749 ストレッチCVC半袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 57511906

ストレッチCVC半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
シダー
サイズM
内容量1着注文コード57511906品番D-749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

ヨコ伸び伸長率約15%のストレッチ素材を使用
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
フロント帯部分は持ち出し付き
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギシダーサイズM胸囲(cm)114混率(%)綿52・ポリエステル45・ポリウレタン3股下(cm)74肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)57機能ストレッチ総丈(cm)158.5ワタリ(cm)幅:34.8名入れ裾上げ適応ウエスト(cm)86~94実寸ウエスト(cm)100袖丈半袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする