曜日別特売
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326

D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326
D-2900 ストレッチシルキーデニムジャケット Dickies(ディッキーズ) 57512326

ストレッチシルキーデニムジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
インディゴ
サイズS
内容量1着注文コード57512326品番D-2900
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ヨコ伸び25%以上のアメイジングストレッチ素材を使用
背裏レタード柄ストレッチ素材
両胸ファスナー付きポケット
両袖にはスマートフォンも入るマルチポケット
袖口ドットボタン式アジャスター
裾はカジュアルな帯なし仕様
ウエストサイズを調整できるドットボタン式サイドベンツアジャスター
右脇ポケット下部アメリカンネーム付き

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャケットインディゴサイズS胸囲(cm)104混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2着丈(cm)59機能ストレッチ裄丈(cm)79名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする