曜日別特売
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57512990

D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57512990
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57512990
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57512990
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57512990
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57512990
D-2874 T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ) 57512990

T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
適応ウエスト(cm)110
実寸ウエスト(cm)113
サイズ6L
内容量1着注文コード57512990品番D-2874
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
¥3,980

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット
後ろ左右両玉縁ポケット
ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
色
ブラック
サイズ
6L
ワタリ(cm)
幅:43
適応ウエスト(cm)
110
実寸ウエスト(cm)
113
種別
ストレートパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
股下(cm)
80
機能
ストレッチ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 洗車、軽めの自動車整備
サービス業

右前はウォッチポケットだけかのように見える画像ですが、実際には普通のポケットも付いていて使いやすいです。8月だと定番の874はとても暑いけど、こちらは薄めで涼しいです。生地がとてもよく伸びるので、立ったり座ったりも楽です。

2026-07-22
用途: ユーザー先での機器メンテナンス
サービス業

Lサイズ、モスグレー色。身長173cm、体重68kgでぴったり。
若干の光沢があるチャコールグレーに近い色。生地は中厚で手触りが最高、埃も全く付かない。セミタイトな作りだが伸び縮みするため窮屈さはない。ベルトループが5か所だけでベルトがずれやすいが、最高に気持ちいい!

2026-04-12
用途: 街歩き
農・林・水産業

農作業にと思いましたが、汚れるのがもったいなく思えて、『街歩き』のイベントに着て行きました。サイズもぴったり合って、ストレッチ性もあり、長距離歩行も最後まで不快感なく快適でした。価格を含めて大満足。ちょっとしたお出かけにも違和感ないと思います。農作業には別に買い足さないと。泣き笑い。

2人が参考にしています
2026-02-04
用途: 普段履きのパンツとして
卸売・小売業

作業着として販売している店舗も多いですが、ファッションとしてサイズアップして履くと形も良いのでとてもコーディネートしやすいです。これを含め、色違いで2本持っています。デッキーズはフロントボタンがフックのものも多いですが、これはボタンなのもポイントが高いです。

1人が参考にしています
2026-03-27
用途: 普段着
不動産業

カーキを購入したが色目が暗い。画像はサンドベージュに見えるが現物はやや緑がかった暗い色。薄いオリーブ色といってもいい。カーキ色は本来緑色系なので仕方ないとも言えるが購入検討される方はご一考を。

1人が参考にしています
対象商品 : 57512859
2026-04-26
用途: 住宅設備メンテナンス
システム・サポート 様(サービス業)

シルエット、もも/ふくらはぎのサイズ感、ストレッチ性能共に快適です。

1人が参考にしています
対象商品 : 57513026
2025-05-09
用途: 塗装作業
STEADY COAT 様(建設業・工事業)

膝の曲げ伸ばしも比較的しやすく、前ポケットはゆったりめ。後ろポケットは少しタイトですが、スマホサイズのポケットが嬉しい。ストレッチ感はやや有りかな程度。私には丁度いいです。

対象商品 : 57513218
2024-12-24
用途: 店頭に立つ際に
サービス業

作業着にも使えると思いますが、フォーマルなスタイルなので、接客等で店頭に立つ場合にも違和感なく、履きやすいストレッチタイプが非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする