曜日別特売
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909

D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909
D-1896 4WAYストレッチ ショートカーゴ Dickies(ディッキーズ) 57513909

4WAYストレッチ ショートカーゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード57513909品番D-1896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280

タテ・ヨコ20%以上の伸長率があるストレッチ素材「アメイジングストレッチ」を使用
ひざと後ろポケット口には一般的なナイロンの約6倍の耐摩耗性のある「CORDURA(コーデュラ)」を使用
太ももに若干の余裕を持たせ、ひざにかけてテーパードしたシルエット
ウエスト前面がヨレにくいフロント部分持ち出し仕様
ウエスト内側は「DICKIES」レタード柄入り
右脇ポケット内にコインポケット付き
右サイドカーゴポケットにはフラップを閉じた状態でもスマホを収納できる「上から入るスマホポケット」付き
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分は突っ張りにくく裂けにくい「クライミングカット」

用途
軽作業
スポーツ全般
タウンユース
カジュアル
種別ショートカーゴネイビーサイズM混率(%)表素材:ポリエステル60・複合素材(ポリエステル)40、ひざ・後ろポケット口部分:ナイロン100股下(cm)34機能ストレッチ/耐摩耗性ワタリ(cm)幅:37実寸ウエスト(cm)75
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする