25883 6.010 溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE106. グーリング 57514095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-5510
233-5510
234-3385
233-8582
234-0151
232-7619
232-6055
234-3392
232-4467
233-5555
232-7591
233-7139
232-9172
233-0847
233-0828
233-8590
232-6101
233-8652
233-2327
233-6991
232-2907
232-2873
232-6089
233-0835
233-0842
233-7062
234-3878
234-2731
232-6099
233-0845
233-5512
232-4501
234-4454
234-0165
233-0834
232-7585
233-2347
232-4499
234-3864
234-3321
232-4431
233-5558
232-9261
234-3880
234-3874
232-4453
234-4483
232-2940
234-0134
233-7077
233-2342
232-6098
233-3959
232-4472
234-0229
234-0207
234-2729
234-0144
233-3947
232-6053
233-8756
234-3374
234-3846
234-3876
233-0803
232-7656
233-0824
234-3356
234-3344
232-4463
233-2366
233-8683
233-5499
233-2336
234-4468
234-2768
234-0209
232-4441
234-4414
234-2752
233-7088
232-9178
233-2421
233-0742
233-2355
内容量1本注文コード57514095品番25883 6.010
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。トラスコ品番233-5510材質超硬寸法(mm)Lg:37寸法a(mm)4.7表面処理勝手左表面処理nanoAコート寸法b(mm)1寸法R(mm)0.5寸法La(mm)12寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)1.2接続径(Φmm)DCON:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする