曜日別特売
G-5010 スマートジャケット GLADIATOR 57514654

G-5010 スマートジャケット GLADIATOR 57514654
G-5010 スマートジャケット GLADIATOR 57514654
G-5010 スマートジャケット GLADIATOR 57514654
G-5010 スマートジャケット GLADIATOR 57514654
G-5010 スマートジャケット GLADIATOR 57514654
G-5010 スマートジャケット GLADIATOR 57514654

スマートジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
サイズ3L
内容量1着注文コード57514654品番G-5010
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
衿後ろ反射テープ付き
顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様
右胸縦ファスナー付きポケット
手帳が入る両脇内ポケット
左袖マルチポケット
肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」

用途
現場作業全般
DIY
事務作業全般
スポーツ全般
タウンユース
カジュアル
種別ジャケットブラックサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)69着丈(cm)72
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする