ドライパワーサポートロングタイツ(前開きタイプ)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS ブラック 注文コード57514688 品番G-923
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

全方向ストレッチ素材使用
吸汗速乾素材使用
接触冷感素材使用
フロント部分のメッシュ素材がムレを防止
前開き仕様
ブランドロゴ入りウエストゴム
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
ブラック サイズSS 混率(%)身頃:ポリエステル90・ポリウレタン10、フロント部分:ポリエステル88・ポリウレタン12 股下(cm)66 機能全方向ストレッチ/吸汗速乾/接触冷感/通気性 適応ウエスト(cm)60〜68
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
作業全般
不動産業

ややルーズながら脚のラインに沿ってピタッとフィットする。寝ているときも苦にならない着用感で気に入っています。ドライパワーと銘打っているだけあり、乾きの早さも驚異的で、清涼感も高い。リピートしたいと感じた逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする