曜日別特売
25762 6.010 溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE106. グーリング 57515030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-4465
232-4465
232-4420
234-3886
233-8627
232-9177
232-9187
233-7038
233-8560
232-4477
233-3950
234-2789
233-6985
233-7030
234-4427
234-3903
232-7635
233-7153
233-3997
233-5547
233-7024
232-9164
234-3308
233-7007
234-3919
232-6071
233-5548
233-0808
232-9217
234-2781
234-3937
233-8624
233-3964
232-9220
233-3904
233-5536
232-7620
234-4447
234-4467
232-2843
232-4459
234-0191
234-3364
234-2817
234-4475
232-9246
232-6094
233-5537
233-2399
233-2368
233-5568
234-2796
232-2845
234-0182
234-0160
233-8656
232-9161
233-7160
233-5544
233-2406
234-0233
232-7596
233-7093
232-9232
232-9156
232-7655
234-0215
234-3953
234-2764
234-4440
234-4436
233-7040
233-0837
233-5579
233-5566
234-3294
234-3901
234-2754
232-2868
232-2899
232-7654
233-2322
232-9253
232-7626
232-9267
内容量1本注文コード57515030品番25762 6.010
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番232-4465材質超硬寸法(mm)Lg:47寸法a(mm)5.7寸法b(mm)1.5寸法R(mm)0.75寸法La(mm)22寸法f(mm)2.7寸法Dh6(mm)6表面処理無処理寸法t max(mm)2接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする