ヘザーパターン ウォームパワーサポート ローネック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57515686 品番 G-51048
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

全方向ストレッチ素材使用
体温を吸収して発熱する素材を使用しています。
裏起毛素材使用
脇裏に消臭テープがついています。

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
グレー サイズM 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 着丈(cm)65 機能ストレッチ、防寒 裄丈(cm)75
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする