ヘザーパターン ウォームパワーサポート ローネック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL グレー 注文コード57515704 品番G-51048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

全方向ストレッチ素材使用
体温を吸収して発熱する素材を使用しています。
裏起毛素材使用
脇裏に消臭テープがついています。

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
グレー サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 着丈(cm)71 機能ストレッチ、防寒 裄丈(cm)81
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57515704 G-51048 60492638 G-1818 ウォームパワーサポート 長袖 コーコス信岡 ウォームパワーサポート 長袖 コーコス信岡 1着 979 税込1,077 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする