GLADIATOR
GLADIATORの シャツ・インナー
GLADIATORの 長袖 シャツ・インナー
GLADIATORの インナーコンプレッション 長袖
ヘザーパターン ウォームパワーサポート ローネック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ブルー
注文コード
57515738
品番
G-51048
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全方向ストレッチ素材使用
体温を吸収して発熱する素材を使用しています。
裏起毛素材使用
脇裏に消臭テープがついています。
用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ、防寒
裄丈(cm)
78
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。