GLADIATOR
GLADIATORの シャツ・インナー
GLADIATORの 長袖 シャツ・インナー
GLADIATORの インナーコンプレッション 長袖
ヘザーパターン ウォームパワーサポート ローネック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57515747
品番
G-51048
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
全方向ストレッチ素材使用
体温を吸収して発熱する素材を使用しています。
裏起毛素材使用
脇裏に消臭テープがついています。
用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
着丈(cm)
71
機能
ストレッチ、防寒
裄丈(cm)
81
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。