リバーシブル 防寒ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57516097 品番 G-9909
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
表は防風性のあるオックス素材、裏は保温性のあるボアフリース素材を使用したリバーシブルタイプ
衿まで温かいリブ(表)&ボア(裏)仕様
表裏の左胸にファスナーポケット付き
左脇ウォームポケット
風が入りにくいリブ仕様(衿・裾部分)
アームホールはツッパリ感を軽減するストレッチテープ付き

用途
軽作業
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
種別ベスト アーミー×ベージュ サイズM 胸囲(cm)108 混率(%)表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100 肩幅(cm)42 着丈(cm)61 機能防寒性、保温性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする