光発熱 ハーフZIP長袖

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57516526 品番 G-9178
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の光発熱吸収効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
フロントハーフジップ仕様
左胸GLADIATORプリントファスナーポケット

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
グレー サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 肩幅(cm)43 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 機能ストレッチ 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする