曜日別特売
G-9178 光発熱 ハーフZIP長袖 GLADIATOR 57516657

G-9178 光発熱 ハーフZIP長袖 GLADIATOR 57516657
G-9178 光発熱 ハーフZIP長袖 GLADIATOR 57516657
G-9178 光発熱 ハーフZIP長袖 GLADIATOR 57516657

光発熱 ハーフZIP長袖

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズXXL
チャコール
内容量1着注文コード57516657品番G-9178
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の光発熱吸収効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用
ストレッチ素材
フロントハーフジップ仕様
左胸GLADIATORプリントファスナーポケット

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
チャコールサイズXXL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)75機能ストレッチ袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする