防風ストレッチパーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS グレー 注文コード57516675 品番G-1046
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

XS〜3XLまで幅広いサイズ展開
XS・Sはユニセックスサイズ
動きを快適にするストレッチ素材
深く大きめの胸縦ファスナーポケット
夜間の視認性を高める反射テープ(フード)
袖口の太さを調節できる面ファスナーアジャスター
コードで裾回りを調節できる裾アジャスター
左袖マルチポケット
モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パーカー グレー サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 機能防風、ストレッチ 名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする