フィールドパーカー

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS ブラック 注文コード57517190 品番G-1026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品はサイズ・色など56種類から選べます 他の種類を見る

上から(フラップ付き)も横から(フラップなし)も手が入る脇ダブルポケット仕様
フード付き
袖・フードに反射テープ付き
左袖にスマホが入るマルチポケット付き
袖口を絞れるマジックテープアジャスター付き
ヒジの動きをサポートしてくれるムービングギャザー付き
裾を絞れるゴムアジャスター付き

用途
現場作業全般
DIY
ハイキング
アウトドア全般
カジュアル
種別パーカー ブラック サイズSS 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)64
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57517628
2024-12-20
用途:
現場作業屋外
建設業・工事業

このシリーズは防風機能がすごく信頼できるのでリピートして購入しました。今回はポケットが多くなり、袖の形もカーブしていて腕を動かしやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする