マウンテンパーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57517795 品番 G-4010
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

S〜5Lまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
フード前面反射テープ付き
顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様
右胸マジックテープ付き縦ポケット
スマートフォンも入る左袖マルチポケット
袖口マジックテープアジャスター
肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」

用途
現場作業全般
DIY
事務作業全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別パーカー キャメル サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)67 着丈(cm)74
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする