アクティブパーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 混率(%)表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100 ウッドカモ 注文コード57517969 品番G-6010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品はサイズ・混率・色など28種類から選べます 他の種類を見る

S〜5Lまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
フード前面反射テープ付き
顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様
スマートフォンも入る左袖マルチポケット
袖口マジックテープアジャスター
肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
スポーツ全般
タウンユース
カジュアル
種別パーカー ウッドカモ サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)63 着丈(cm)68
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする