G-6020 アクティブパーカー GLADIATOR 57518084

G-6020 アクティブパーカー GLADIATOR 57518084
G-6020 アクティブパーカー GLADIATOR 57518084
G-6020 アクティブパーカー GLADIATOR 57518084
G-6020 アクティブパーカー GLADIATOR 57518084
G-6020 アクティブパーカー GLADIATOR 57518084
G-6020 アクティブパーカー GLADIATOR 57518084

アクティブパーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ5L
インディゴ
混率(%)ポリエステル100
ポリエステル100
表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100
内容量1着注文コード57518084品番G-6020
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

S~5Lまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
フード前面反射テープ付き
顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様
スマートフォンも入る左袖マルチポケット
袖口マジックテープアジャスター
肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
スポーツ全般
タウンユース
カジュアル
種別パーカーインディゴサイズ5L胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)70着丈(cm)76
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする