25874 6.030 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE106. グーリング 57518128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-2344
233-2344
233-0744
233-3968
233-2320
233-5580
232-7578
233-5543
234-0216
234-3929
234-3324
234-4421
234-0146
232-2861
232-4457
232-2900
234-3916
234-4492
234-0117
234-4518
232-9245
232-6057
233-2326
232-6017
233-3930
233-4007
233-7074
234-0230
233-7158
232-7615
233-0848
234-0173
233-6988
232-2835
234-0220
234-3891
233-8558
232-7580
233-8753
233-3923
233-5594
232-7653
232-9196
232-2828
234-0149
234-3335
232-4473
234-0135
234-0172
234-3292
234-0201
234-3298
234-3847
234-2790
234-3284
233-3927
233-5517
233-3987
232-9190
233-5560
233-2325
233-7121
233-7094
232-7681
233-0740
233-4004
232-9195
232-4497
234-3947
233-7020
232-2906
234-0198
234-3913
233-8691
232-9208
232-9198
233-0788
233-0758
233-5507
233-7061
232-2897
232-4448
234-0147
234-4519
233-6996
内容量1本注文コード57518128品番25874 6.030
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。トラスコ品番233-2344材質超硬寸法(mm)Lg:47寸法a(mm)4.7表面処理nanoAコート寸法b(mm)1寸法La(mm)22寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)1.2接続径(Φmm)DCON:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする