ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57518660 品番 G-2015
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS〜3XL(ウエスト66cm〜116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
足元をすっきり見せ、動きやすい裾ジョガー仕様

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別カーゴパンツ ネイビー サイズXS 混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3 股下(cm)64 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:28 適応ウエスト(cm)66〜72 実寸ウエスト(cm)60
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
作業着
製造業

夏用として購入した訳ですが、意外に生地が丈夫で夏では暑い。春秋に向いてると思う。動きやすいので色違いを検討します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする