曜日別特売
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836

G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836
G-2015 ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR 57518836

ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
カーキ
適応ウエスト(cm)92~100
実寸ウエスト(cm)86
サイズXL
内容量1着注文コード57518836品番G-2015
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
足元をすっきり見せ、動きやすい裾ジョガー仕様

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別カーゴパンツカーキサイズXL混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3股下(cm)72機能ストレッチワタリ(cm)幅:35適応ウエスト(cm)92~100実寸ウエスト(cm)86
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 作業着
製造業

夏用として購入した訳ですが、意外に生地が丈夫で夏では暑い。春秋に向いてると思う。動きやすいので色違いを検討します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする