25779 6.230 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 GG106. グーリング 57518871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 GG106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-1851
182-1851
181-0745
180-4307
182-3349
180-9161
181-0771
180-7580
180-4325
181-5470
182-1873
181-3981
180-5999
181-3983
182-3272
182-3343
182-3446
182-1880
181-2320
182-1849
182-4851
180-4333
181-8708
182-0283
181-3913
182-0247
180-9144
180-6075
182-1828
181-5533
181-8727
182-3348
182-6493
181-0770
181-2321
182-1881
181-5502
182-8045
180-4324
182-3310
180-7638
181-8673
182-3468
181-8695
182-4962
180-7549
180-9174
182-6443
180-4379
182-0252
182-0254
182-8097
182-8083
180-6036
182-0226
181-2298
181-0815
内容量1本注文コード57518871品番25779 6.230
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途アルミ、銅、プラスチック用。仕様ピッチ1.5トラスコ品番182-1851材質超硬寸法(mm)Lg:47G(メートルねじ)M10寸法a(mm)5.95寸法E(mm)0.9表面処理無処理寸法La(mm)22寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)0.9接続径(Φmm)DCON:8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする