※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径 縦溝ブローチ 加工用 GN106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
寸法W(mm)
3.11
4.13
2.11
3.11
5.13
1.98
2.98
3.98
4.98
2
3
4
5
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57519230
品番
25823 6.002
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
233-4012
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:37
表面処理
無処理
寸法W(mm)
3.11
寸法R(mm)
0.35
寸法La(mm)
12
寸法f(mm)
1.5
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
11.5
接続径(Φmm)
DCON:6