GPT-020F 12X50 多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム) 57519868

GPT-020F 12X50 多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム) 57519868
GPT-020F 12X50 多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム) 57519868

多用途 両面粘着テープ GPT-020F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)12
内容量1巻注文コード57519868品番GPT-020F 12X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。
・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。
・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。

幅(mm)12透明テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.2主な用途多用途材質(バッキング)(キャリア)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性両面
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする