多用途 両面粘着テープ GPT-020F

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57519886 品番 GPT-020F 25X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。
・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。
・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。

幅(mm)25 透明 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.2 主な用途多用途 材質(バッキング)(キャリア)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする