3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57519895 品番メカニカルファスナー 15cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。
・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。
・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。

幅(mm)25 タイプのりつき 長さ(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする