ボカシ大王(R) エコ Sタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15kg) 注文コード57520017 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高タンパクの飼料を与えられているうずらふんをベースにした有機100%のボカシ肥料です。
窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、各種ミネラル等も含まれていますので、
作物の栄養源として優れた肥効が得られます。
天然の緩効性肥料ですので、作物にじっくりと肥効を示します。

有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する
有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。

形状粒状(約3〜5mm)
関連資料:(0.73MB)
注意
※土壌条件に応じて施肥量は増減してください。
※気象条件によって施肥時期は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする