曜日別特売
- 陸王(R)23 イノチオプラントケア 57520139

- 陸王(R)23 イノチオプラントケア 57520139
- 陸王(R)23 イノチオプラントケア 57520139
- 陸王(R)23 イノチオプラントケア 57520139

陸王(R)23

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(15kg)注文コード57520139品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

中国より産出された天然硫酸マグネシウムを粒状化したものです。
水溶性苦土23%が保証され、海水由来のミネラルも多く含まれています。
天然にがりを精製して作られた硫酸苦土肥料ですので、
環境にやさしい肥料としてお使いいただけます。
保証成分:水溶性苦土23.0

有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する
有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。

形状粒状
関連資料:(0.65MB)
注意
※天然物のみを使用し、固結防止剤などを添加していないため、固結する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする