25898 6.002 溝入れ工具 インサート 内径6角穴ブローチ加工用 GN106. グーリング 57520316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径6角穴ブローチ加工用 GN106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-8710
内容量1本注文コード57520316品番25898 6.002
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番233-8710材質超硬寸法(mm)Lg:37表面処理無処理寸法R(mm)0.1寸法SW(mm)4.50-5.00寸法La(mm)7.5寸法f(mm)1.5寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)7接続径(Φmm)DCON:4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする