LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の パイプ式ファイル
パイプ式ファイル〈環境〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57522284
品番
No.720K
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適している片開きタイプです。
付属品
カラーインデックス5枚付
材質
表紙:オレフィン素材貼り(ブルー)、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙
色
ブルー
サイズ
B4判E型
タイプ
省スペースタイプ/ヨコ
エコマーク認定
認定
収納枚数
(適正)200枚(20mm厚)
背幅(mm)
45
縦(mm)
267
横(mm)
395
開閉
片開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 270