LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の ファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57522397
品番
BF-633M
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
PPシート製のスタンダードタイプ。A4サイズのファイルが、すっきり収まります。また、背紙の裏面はタイトルなどが記入できるガイドフレームが印刷されています。
仕様
ワンタッチ組立式
材質
再生PPシート
色
レッド
サイズ
A4判縦型
背幅(mm)
102
縦(mm)
310
横(mm)
261
シート厚さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合