LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の ホッチキス
ステープラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57522528
品番
FS-120
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
仕様
針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ
材質
ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製
質量(g)
980
奥行(mm)
つづり込み:最大70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×237×176
綴じ枚数
50〜100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70〜120(PPC用紙)※No.23-15使用時
グリーン購入法
適合
使用針
No.23-13FS、No.23-15
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※つづり込み能力は、64g/m
2
のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。
※とじ枚数によって、針足が膨らむ場合があります。