LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
レターケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57522555
品番
No.407PT
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
重要書類をトレーで分類しながら、使い終わったらシャッターで施錠もOK。
付属品
カギ2本付、セキュリティホール付(3×7mm背面右下1個)
材質
シャッター扉:再生ABS樹脂製
質量(kg)
9.5
サイズ
A4判縦
引出し数
浅型7段/コンビ型
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×315×30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×373×410
グリーン購入法
適合