LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の デスク周辺用品
LION (ライオン事務器)の モニター机上台
デスクラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57522580
品番
ND-10FT
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
書類や文具の収納に役立つトレー付。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
995×250×149
仕様
A4判横型引出し3列(ホワイト半透明)、棚下有効高(mm):83
材質
フレーム:スチールパイプ13mm角(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)、引出し:再生ポリエチレン樹脂製
質量(kg)
4.9
間口(mm)
995
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
995×250×149
棚板耐荷重(kg)
35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
グリーン購入法
適合
注意
※積み重ねてご使用可能ですが、安全にお使いいただくために、積み重ねは2段まで、トレー付は下段のみでご使用ください。