本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)672×250×399
付属品サポーター1個付、上下連結用部品2個付
仕様A4判横型引出し2列(ホワイト半透明)、棚下有効高(mm):83
材質フレーム:スチールパイプ13mm角(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)、引出し:再生ポリエチレン樹脂製
質量(kg)4.8
間口(mm)672
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)672×250×399
棚板耐荷重(kg)83
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37
グリーン購入法適合