LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の その他卓上商品
ケーブルトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57522598
品番
ND-KT
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
散乱しがちなコードを1つにまとめて収納できるケーブルトレー。取手にはタブレットやスマートフォンがおける仕様。
材質
本体:スチール鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
0.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×280×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケーブルトレー:138×237×70
グリーン購入法
適合
デバイス
設置可能台数:タブレット1台・スマートフォン2台