LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57522625
品番
MB-160U
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ペンを”くぼみ”に置いて使えるマグネットバー。
仕様
置けるペンのサイズは最大直径16mm程度
材質
再生PS樹脂製、スリーブパック:PET樹脂製
長さ(mm)
160
色
ライトグレー
寸法(幅W×厚さ)(mm)
15×16
保持枚数
A5判PPC用紙11枚程度
グリーン購入法
適合
注意
※ペンを置いた場合、用紙保持枚数は少なくなります