※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径 縦溝ブローチ 加工用 nanoAコート GN106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
寸法W(mm)
3.98
2.11
3.11
4.13
5.13
1.98
2.98
3.98
4.98
2
3
4
5
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57522660
品番
25813 6.003
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
233-3939
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:37
表面処理
nanoAコート
寸法W(mm)
3.98
寸法R(mm)
0.1
寸法La(mm)
12
寸法f(mm)
1.5
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
11.5
接続径(Φmm)
DCON:6