※ブルーのみのお届けです。
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の 替背見出し紙
パイプ式ファイル両開き〈環境〉用背紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
57522896
品番
No.763R・RK用
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
1枚をミシン目で切りはなして使う背紙です。青の裏は赤、緑の裏は黄の両面印刷です。
材質
再生紙
色
ブルー
サイズ
A4判S型用
寸法(縦×横)(mm)
301×145
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合