曜日別特売
LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523079

 

LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523079
LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523079
LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523079
LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523079
LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523079

ラウンジ用チェアー(ランティス)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1脚グレージュ材質張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、レーム:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック)注文コード57523079品番LG-600S-K
参考基準価格(税別)¥189,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

無駄をなくしたミニマルデザイン。優雅にくつろげるラウンジ用チェアー。ワーカーを包み込むゆったりとしたフレームデザイン。座ったときに心地よく沈み込むキャンチレバー構造です。

材質張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、レーム:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック)質量(kg)10.8グレージュ色(フレーム)ブラック塗装座高(mm)320グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)660×935×950
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,500/税込10,450
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする