LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523097 LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523097 LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523097 LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523097 LG-600S-K ラウンジ用チェアー(ランティス) LION (ライオン事務器) 57523097

ラウンジ用チェアー(ランティス)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(フレーム)ブラック塗装 材質張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、レーム:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック) 注文コード57523097 品番LG-600S-K
参考基準価格(税別)¥189,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は色・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

無駄をなくしたミニマルデザイン。優雅にくつろげるラウンジ用チェアー。ワーカーを包み込むゆったりとしたフレームデザイン。座ったときに心地よく沈み込むキャンチレバー構造です。

材質張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、レーム:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック) 質量(kg)10.8 ブラック 色(フレーム)ブラック塗装 座高(mm)320 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)660×935×950
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする