CP-G1511-K サークルフレームパーティション LION (ライオン事務器) 57523115 CP-G1511-K サークルフレームパーティション LION (ライオン事務器) 57523115 CP-G1511-K サークルフレームパーティション LION (ライオン事務器) 57523115 CP-G1511-K サークルフレームパーティション LION (ライオン事務器) 57523115 CP-G1511-K サークルフレームパーティション LION (ライオン事務器) 57523115

サークルフレームパーティション

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57523115 品番 CP-G1511-K
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ほどよい抜け感とサークル型のフレーム形状。オフィスにグリーンを取り入れながら、空間をやわらかく仕切ります。特徴的なフレーム形状で、横並びに配置できます。キャスター付で左右方向への移動が簡単です。

材質グリーン:人工植物(ポリエチレン)、フレーム:Φ19mmスチールパイプ・粉体塗装、キャスター:Φ70mmウレタン巻双輪(ブラック)、アジャスター:PE樹脂(ブラック) 幅(mm)1115 質量(kg)9 ブラック 高さ(mm)1500 奥行(mm)360 脚の種類キャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,900 / 税込 ¥8,690
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする