25767 6.006 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106. グーリング 57523125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-6478
182-6478
182-4840
180-9170
180-4382
182-8043
180-6061
182-6464
180-6057
182-6474
180-9150
180-6045
182-8092
182-3329
180-4339
180-7578
180-7618
182-1775
180-7622
180-4286
182-4869
182-4898
182-8035
182-3340
182-8030
182-8110
180-9226
180-7609
180-7624
180-7597
180-4357
182-6422
182-8091
182-4862
182-8033
182-6451
182-8025
182-4849
180-9140
180-6003
182-8021
182-6525
180-6054
内容量1本注文コード57523125品番25767 6.006
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。仕様ピッチ1.5トラスコ品番182-6478材質超硬寸法(mm)Lg:52G(メートルねじ)M10寸法a(mm)5.95寸法E(mm)0.85表面処理nanoAコート寸法La(mm)27寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)0.85接続径(Φmm)DCON:8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする