B5 ルーズリーフ 3mm方眼罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57523176 品番L1214
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。小さな文字を書く人に最適な3mm方眼罫。
極細ペンでも書きやすい3mm方眼罫。
インクが目立つ細くグレーの罫色。
余白はなく、端まで使える引き流し。
書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

サイズB5 質量(g)190 枚数50枚 穴数26穴 寸法(縦×横)(mm)257×182 用紙厚(g/m2)筆記用紙:80 罫線3mm方眼罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする