A5 ルーズリーフ 3mm方眼罫

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57523185 品番L1314
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。小さな文字を書く人に最適な3mm方眼罫。
極細ペンでも書きやすい3mm方眼罫。
インクが目立つ細くグレーの罫色。
余白はなく、端まで使える引き流し。
書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

サイズA5 質量(g)130 枚数50枚 穴数20穴 寸法(縦×横)(mm)210×148 用紙厚(g/m2)筆記用紙:80 罫線3mm方眼罫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
資料の整理、コンパクト
その他業種

A4を中心に長年の資料作成をしておりましたが、最近は全てA5にまとめています。その方が圧倒的に資料が軽く、細かい分類にも向いており、ポイントを文章ではなく、箇条書きにして整理することにも慣れて来ました。
A4の資料棚は破棄し、A5に代わっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする